Motion
C03600592750S

AS RAYMOND
C03600592750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 24.2403 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155575
N° MFRC03600592750S
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600592750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 24.2403 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155575
N° MFRC03600592750S
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.02331 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600592750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    24.2403 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600592750S COMP RESSORT - 302 SS