Motion
C03600593000S

AS RAYMOND
C03600593000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 3.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 22.1578 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155577
N° MFRC03600593000S
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600593000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 3.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 22.1578 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155577
N° MFRC03600593000S
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.02526 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600593000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    22.1578 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600593000S COMP RESSORT - 302 SS