Motion
C03750261250S

AS RAYMOND
C03750261250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.9409 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155602
N° MFRC03750261250S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750261250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.9409 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155602
N° MFRC03750261250S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750261250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.9409 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750261250S COMP RESSORT - 302 SS