Motion
C03750321125M

AS RAYMOND
C03750321125M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.1250 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.8300 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155650
N° MFRC03750321125M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750321125M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.1250 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.8300 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155650
N° MFRC03750321125M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750321125M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    4.8300 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750321125M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE