Motion
C03750321250M

AS RAYMOND
C03750321250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.3200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155652
N° MFRC03750321250M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750321250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.3200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155652
N° MFRC03750321250M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750321250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    4.3200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750321250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE