Motion
C03750352500M

AS RAYMOND
C03750352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.7100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155700
N° MFRC03750352500M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.7100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155700
N° MFRC03750352500M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750352500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.7100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750352500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE