Motion
C03900430880M

AS RAYMOND
C03900430880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.8800 in Length, 0.0430 in Wire Size, 23.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155717
N° MFRC03900430880M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900430880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.8800 in Length, 0.0430 in Wire Size, 23.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155717
N° MFRC03900430880M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00457 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900430880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900430880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE