Motion
C03900431250X

AS RAYMOND
C03900431250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.2500 in Length, 0.0430 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155727
N° MFRC03900431250X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900431250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.2500 in Length, 0.0430 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155727
N° MFRC03900431250X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.0059 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900431250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.4113 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900431250X COMP RESSORT - 316 SS