Motion
C03900431380S

AS RAYMOND
C03900431380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.3800 in Length, 0.0430 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155729
N° MFRC03900431380S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900431380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.3800 in Length, 0.0430 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155729
N° MFRC03900431380S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00636 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900431380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0785 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900431380S COMP RESSORT - 302 SS