Motion
C03900432000S

AS RAYMOND
C03900432000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 2.0000 in Length, 0.0430 in Wire Size, 8.1634 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155735
N° MFRC03900432000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900432000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 2.0000 in Length, 0.0430 in Wire Size, 8.1634 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155735
N° MFRC03900432000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00859 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900432000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.1634 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900432000S COMP RESSORT - 302 SS