Motion
C03900470620M

AS RAYMOND
C03900470620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.6200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 48.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155743
N° MFRC03900470620M
Price$2.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900470620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.6200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 48.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155743
N° MFRC03900470620M
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
Price$2.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00443 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900470620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900470620M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté