Motion
C03900471120S

AS RAYMOND
C03900471120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.1200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 20.9083 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155762
N° MFRC03900471120S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900471120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.1200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 20.9083 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155762
N° MFRC03900471120S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00672 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900471120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.9083 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900471120S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good