Motion
C03900471380S

AS RAYMOND
C03900471380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.3800 in Length, 0.0470 in Wire Size, 16.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155767
N° MFRC03900471380S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900471380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.3800 in Length, 0.0470 in Wire Size, 16.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155767
N° MFRC03900471380S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00791 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900471380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.6600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900471380S COMP RESSORT - 302 SS