Motion
C04200350620S

AS RAYMOND
C04200350620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.8282 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155775
N° MFRC04200350620S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200350620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.8282 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155775
N° MFRC04200350620S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.0023 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200350620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.8282 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200350620S COMP RESSORT - 302 SS