Motion
C04200350880X

AS RAYMOND
C04200350880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155781
N° MFRC04200350880X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200350880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155781
N° MFRC04200350880X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00278 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200350880X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.7465 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200350880X COMP RESSORT - 316 SS