Motion
C04200672000S

AS RAYMOND
C04200672000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 39.6508 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156001
N° MFRC04200672000S
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200672000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 39.6508 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156001
N° MFRC04200672000S
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
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.02378 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200672000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.6508 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200672000S COMP RESSORT - 302 SS