Motion
C04200721000S

AS RAYMOND
C04200721000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 115.9536 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156007
N° MFRC04200721000S
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200721000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 115.9536 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156007
N° MFRC04200721000S
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
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01543 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200721000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    115.9536 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200721000S COMP RESSORT - 302 SS