Motion
C04200721750X

AS RAYMOND
C04200721750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 61.8086 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156015
N° MFRC04200721750X
Prix4.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200721750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 61.8086 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156015
N° MFRC04200721750X
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
Prix4.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.0247 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200721750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    61.8086 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200721750X COMP RESSORT - 316 SS