Motion
C04200722250M

AS RAYMOND
C04200722250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 56.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156019
N° MFRC04200722250M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200722250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 56.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156019
N° MFRC04200722250M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.0309 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200722250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    56.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200722250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE