Motion
C04200722500S

AS RAYMOND
C04200722500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 42.1498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156021
N° MFRC04200722500S
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200722500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 42.1498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156021
N° MFRC04200722500S
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
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.034 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200722500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    42.1498 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200722500S COMP RESSORT - 302 SS