Motion
C04370320875S

AS RAYMOND
C04370320875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.8750 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.7814 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156030
N° MFRC04370320875S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370320875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.8750 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.7814 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156030
N° MFRC04370320875S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370320875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    4.7814 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370320875S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif