Motion
C04370321000M

AS RAYMOND
C04370321000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.9800 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156031
N° MFRC04370321000M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370321000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.9800 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156031
N° MFRC04370321000M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370321000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    4.9800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370321000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE