Motion
C04370322125S

AS RAYMOND
C04370322125S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.1250 in Length, 0.0320 in Wire Size, 1.8826 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156042
N° MFRC04370322125S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370322125S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.1250 in Length, 0.0320 in Wire Size, 1.8826 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156042
N° MFRC04370322125S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370322125S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.8826 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370322125S COMP RESSORT - 302 SS