Motion
C04370411250S

AS RAYMOND
C04370411250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 9.0797 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156054
N° MFRC04370411250S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370411250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 9.0797 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156054
N° MFRC04370411250S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370411250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.0797 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370411250S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon