Motion
C04370412000S

AS RAYMOND
C04370412000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.0000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 5.3395 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156060
N° MFRC04370412000S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370412000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.0000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 5.3395 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156060
N° MFRC04370412000S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370412000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.3395 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370412000S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif