Motion
C04370540750M

AS RAYMOND
C04370540750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 45.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156067
N° MFRC04370540750M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370540750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 45.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156067
N° MFRC04370540750M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370540750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    45.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370540750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif