Motion
C04370540875S

AS RAYMOND
C04370540875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.8750 in Length, 0.0540 in Wire Size, 31.9289 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156070
N° MFRC04370540875S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370540875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 0.8750 in Length, 0.0540 in Wire Size, 31.9289 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156070
N° MFRC04370540875S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370540875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    31.9289 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370540875S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif