Motion
C04370541250S

AS RAYMOND
C04370541250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 21.4498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156074
N° MFRC04370541250S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370541250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 21.4498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156074
N° MFRC04370541250S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370541250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    21.4498 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370541250S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif