Motion
C04370541500M

AS RAYMOND
C04370541500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 21.1200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156075
N° MFRC04370541500M
Price 8.94 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370541500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 1.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 21.1200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156075
N° MFRC04370541500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 8.94 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370541500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    21.1200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370541500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif