Motion
C04370542250S

AS RAYMOND
C04370542250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 11.4371 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156082
N° MFRC04370542250S
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370542250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 11.4371 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156082
N° MFRC04370542250S
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
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370542250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    11.4371 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370542250S COMP RESSORT - 302 SS