Motion
C04370542500M

AS RAYMOND
C04370542500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.2900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156083
N° MFRC04370542500M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04370542500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4370 in OD, 2.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.2900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156083
N° MFRC04370542500M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4370 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04370542500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    12.2900 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04370542500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE