Motion
C04550390620M

AS RAYMOND
C04550390620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.6200 in Length, 0.0390 in Wire Size, 19.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156087
N° MFRC04550390620M
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550390620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.6200 in Length, 0.0390 in Wire Size, 19.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156087
N° MFRC04550390620M
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Taille du fil
    0.0390 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550390620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550390620M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE