Motion
C04550390750S

AS RAYMOND
C04550390750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0390 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156089
N° MFRC04550390750S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550390750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0390 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156089
N° MFRC04550390750S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00332 lb
  • Taille du fil
    0.0390 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550390750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.4113 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550390750S COMP RESSORT - 302 SS