Motion
C04550460500M

AS RAYMOND
C04550460500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.5000 in Length, 0.0460 in Wire Size, 45.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156100
N° MFRC04550460500M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550460500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.5000 in Length, 0.0460 in Wire Size, 45.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156100
N° MFRC04550460500M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00391 lb
  • Taille du fil
    0.0460 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550460500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    45.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550460500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE