Motion
C04550460750X

AS RAYMOND
C04550460750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0460 in Wire Size, 23.5739 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156108
N° MFRC04550460750X
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550460750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0460 in Wire Size, 23.5739 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156108
N° MFRC04550460750X
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00489 lb
  • Taille du fil
    0.0460 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550460750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.5739 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550460750X COMP RESSORT - 316 SS