Motion
C04550461250S

AS RAYMOND
C04550461250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 1.2500 in Length, 0.0460 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156112
N° MFRC04550461250S
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550461250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 1.2500 in Length, 0.0460 in Wire Size, 13.4113 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156112
N° MFRC04550461250S
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
Votre prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00683 lb
  • Taille du fil
    0.0460 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550461250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.4113 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550461250S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif