Motion
C04550461500S

AS RAYMOND
C04550461500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 1.5000 in Length, 0.0460 in Wire Size, 10.9956 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156115
N° MFRC04550461500S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550461500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 1.5000 in Length, 0.0460 in Wire Size, 10.9956 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156115
N° MFRC04550461500S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00781 lb
  • Taille du fil
    0.0460 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550461500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.9956 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04550461500S COMP RESSORT - 302 SS