Motion
C04800350620M

AS RAYMOND
C04800350620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156120
N° MFRC04800350620M
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800350620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156120
N° MFRC04800350620M
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
Votre prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00243 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800350620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800350620M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon