Motion
C04800351250X

AS RAYMOND
C04800351250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.7481 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156129
N° MFRC04800351250X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800351250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.7481 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156129
N° MFRC04800351250X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00354 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800351250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.7481 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800351250X COMP RESSORT - 316 SS