Motion
C04800352000S

AS RAYMOND
C04800352000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156135
N° MFRC04800352000S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800352000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156135
N° MFRC04800352000S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00488 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800352000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.9155 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800352000S COMP RESSORT - 302 SS