Motion
C04800352500M

AS RAYMOND
C04800352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156136
N° MFRC04800352500M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 2.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156136
N° MFRC04800352500M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00575 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800352500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800352500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE