Motion
C04800380625X

AS RAYMOND
C04800380625X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156145
N° MFRC04800380625X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800380625X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156145
N° MFRC04800380625X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.0025 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800380625X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.4950 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800380625X COMP RESSORT - 316 SS