Motion
C04800380880S

AS RAYMOND
C04800380880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0380 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156149
N° MFRC04800380880S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800380880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0380 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156149
N° MFRC04800380880S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.0031 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800380880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.7465 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800380880S COMP RESSORT - 302 SS