Motion
C04800381250S

AS RAYMOND
C04800381250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 6.2475 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156153
N° MFRC04800381250S
Price$2.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800381250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 6.2475 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156153
N° MFRC04800381250S
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
Price$2.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00388 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800381250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.2475 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800381250S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif