Motion
C04800381500S

AS RAYMOND
C04800381500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156155
N° MFRC04800381500S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800381500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156155
N° MFRC04800381500S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00457 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800381500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9980 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800381500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif