Motion
C04800382250X

AS RAYMOND
C04800382250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 3.9151 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156162
N° MFRC04800382250X
Price$4.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800382250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 3.9151 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156162
N° MFRC04800382250X
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
Price$4.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00595 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800382250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.9151 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800382250X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif