Motion
C04800382750M

AS RAYMOND
C04800382750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 3.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156165
N° MFRC04800382750M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800382750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 3.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156165
N° MFRC04800382750M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00692 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800382750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800382750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good