Motion
C04800422250M

AS RAYMOND
C04800422250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 5.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156188
N° MFRC04800422250M
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800422250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 5.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156188
N° MFRC04800422250M
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00829 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800422250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800422250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE