Motion
C04800422250X

AS RAYMOND
C04800422250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 4.9147 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156190
N° MFRC04800422250X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800422250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 4.9147 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156190
N° MFRC04800422250X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00829 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800422250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9147 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800422250X COMP RESSORT - 316 SS