Motion
C04800450625M

AS RAYMOND
C04800450625M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0450 in Wire Size, 28.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156199
N° MFRC04800450625M
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800450625M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0450 in Wire Size, 28.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156199
N° MFRC04800450625M
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
Votre prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00365 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800450625M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    28.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800450625M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE